{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Izvedba | visoka | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 6 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 35 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118400 20 | |
EAN/GTIN | 4045197036742 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Žage za luknje HM visoka 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
74,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Dolžina L | 35 | 8 | 11,8 |
Nazivni ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
⌀ držala | 6 | 6 | 10 |