{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Izvedba | visoka | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 6 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 35 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118400 18 | |
EAN/GTIN | 4045197036728 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Žage za luknje HM visoka 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
74,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | visoka | ploščata | ploščati |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Dolžina L | 35 | 8 | 11,8 |
Nazivni ⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ držala | 6 | 6 | 10 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |