Hulsav HM høj 100 mm

Art.-nr.: 118400 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft
  • ⌀-tolerance: −0,05 / 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 100 mm
Udførelse høj
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Skaft Tre-spændefladeskaft
Skaft-⌀ 13 mm
⌀-tolerance −0,05 / 0,1 mm
Længde L 11,8 mm
Farvering uden
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118400 100
EAN/GTIN 4045197949813

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Borekrone og skaft i ét stykke (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.
Smalle HM-skæreplatter med positiv spånvinkel og stor frivinkel af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.
Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.
Skærebredde 2 mm ved alle størrelser. ⌀-tolerance: + 0,10 / − 0,05 mm
Mål L: Str. ≤ 55 = 35 mm / str. 60 = 60 mm

Anvendelse:

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).
Til fladt materiale op til maks. 4 mm styrke og rør op til 4 mm godstykkelse.
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven