Precizni svedri za pločevino HSS 8-20 mm

Št. art.: 118020 8-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm - 20 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Celotna dolžina 62 mm
⌀ držala 8 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118020 8-20
EAN/GTIN 4045197036438

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, nž-kovine: 0,1−5 mm, umetne mase do 10 mm.
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
    ⌀ rezila DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico