Punta conica di precisione in HSS 8-20 mm

Codice art.: 118020 8-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm - 20 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Lunghezza complessiva 62 mm
⌀ Gambo 8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118020 8-20
EAN / GTIN 4045197036438

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

Uso:

Foratura senza sbavature.
Lamiera in acciaio 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 − 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.
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
    ⌀ tagliente DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello