Precizno konusno svrdlo HSS 8-20 mm

Artikl br.: 118020 8-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm - 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Ukupna duljina 62 mm
⌀ drške 8 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118020 8-20
EAN / GTIN 4045197036438

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sa oštrim bušećim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.
Čelični lim 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželjezni metali: 0,1 − 5 mm, plastike do 10 mm.
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
    ⌀ reza DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu