Ohutlevypora HSS 8-20 mm

Tuote nro.: 118020 8-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm - 20 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Kokonaispituus 62 mm
Varren ⌀ 8 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 118020 8-20
EAN / GTIN 4045197036438

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.
Teräspelti 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 − 5 mm, muovit 10 mm asti.
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
    Terän ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin