Merilnik z merilnikom, končni pokrovček z ušescem, izvedba ANSI/AGD Merilni zatič na zadnji strani, 0,2", 0,001"

Št. art.: 1168A
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1168A
EAN/GTIN 4946368843803
Številka proizvajalca 1168A
L-število L40700 130302
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Merilnik z merilnim zatičem na zadnji strani in zunanjim obročem ø 39 mm vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostor omejen.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 1168T
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: 9,52 mm / 0,375”
  • H MPE (razpon obračanja): 0,00033”
  • Merilno območje: 0,2
  • Merilno območje/obrat: 0,05”
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: 4-48 UNF
  • Merilna sila: 0,4-1,4 N.
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Model z diskom z merilom: 50-0
  • Delitev skale: 0,001”
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inč/Metrični: colske mere

Ustreznih izdelkov