• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung Messbolzen auf der Rückseite, 0,2", 0,001"

Artikel-Nr.: 1168A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1168A
EAN / GTIN 4946368843803
Herstellernummer 1168A
L-Nummer L40700 130302
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite und einem Außenring ø 39 mm, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 1168T
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0.375″
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,00033″
  • Messbereich: 0,2
  • Messbereich/U: 0,05″
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF
  • Messkraft: 0,4-1,4 N
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 50-0
  • Skalenteilungswert: 0,001″
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb