Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD Pasador de medición en la parte trasera, 0,2", 0,001".

N.º do artigo: 1168A
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1168A
EAN/GTIN 4946368843803
Número do fabricante 1168A
Número L L40700 130302
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El reloj comparador con clavija de medición en la parte posterior y un anillo exterior de ø 39 mm, le ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 1168T
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375”
  • H MPE (intervalo de inversión): 0,00033″
  • Rango de medición.: 0,2
  • Rango de medición/revoluciones: 0,05″
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48 UNF
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4 N..
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Maqueta con disco de escala: Pág. 50 – -0
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Tipo: Norma ANSI/AGD
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Produtos adequados