Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338 1-10C

Št. art.: 115470 1-10C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za svedre 1 mm - 10 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
Vrsta izdelka Prazna kaseta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115470 1-10C
EAN/GTIN 4045197648129

Opis

Izvedba:

Primerna za opremljanje z nadomestnimi garniturami spiralnih svedrov DIN 338.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico