Nadvijalna matica, M12x1, 0, zunanji premer cevi 8 mm, nerjaveče jeklo 1.4571

Št. art.: 112504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 112504
EAN/GTIN 4047322128018
Številka proizvajalca 112504
L-število L00970 129786
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nadvijalna matica, M12x1, 0, zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 100 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 barov
  • Navoj: M12x1,0
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • Zunanji premer cevi: 8 mm