Écrou-raccord, M12x1, 0, Ø extérieur du tube 8 mm, acier inoxydable 1.4571

Réf.: 112504
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 112504
EAN / GTIN 4047322128018
Réf. fabricant 112504
Article hors catalogue L00970 129786
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M12x1, 0, Ø extérieur du tube 8 mm, PN max. 100 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Filetage: M12x1,0
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Diamètre extérieur du tube: 8 mm