Tuerca de seguridad, M12x1, 0, diámetro exterior del tubo 8 mm, acero inoxidable 1.4571

Número de artículo: 112504
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112504
EAN / GTIN 4047322128018
Número del fabricante 112504
Número L L00970 129786
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M12x1, 0, diámetro exterior del tubo 8 mm, PN máx. 100 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Rosca: M12x1,0
  • Material: acero fino 1,4571
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm