Moer, M12x1, 0, buitendiameter buis 8 mm, roestvrij staal 1.4571

Artikelnummer: 112504
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 112504
EAN/GTIN 4047322128018
Nummer fabrikant 112504
L-nummer L00970 129786
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer, M12x1, 0, buitendiameter buis 8 mm, PN max. 100 bar, roestvrij staal 1.4571. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Schroefdraad: M12x1,0
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • Buitendiameter buis: 8 mm