{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Barvni odtenek, modra | Svetlo modra | |
| Opisan del | Gestell; Griffe | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | modra; rdeča | |
| Tip | TK1325 | |
| Material | jeklena cev | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 300 mm | |
| Širina kolesa/valja | 100 mm | |
| Material, kolesce/valj | Pnevmatike | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni vozički | |
| Nosilnost | 400 kg | |
| Dolžina površine lopate | 190 mm | |
| Širina površine lopate | 550 mm | |
| Širina | 700 mm | |
| Višina | 1.300 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 11051 | |
| EAN/GTIN | 4017976110509 | |
| Številka proizvajalca | 11051 | |
| L-število | L90080 297 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |