• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerätekarre

Artikel-Nr.: 11051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
beschriebenes Teil Gestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, blau Lichtblau
beschriebenes Teil Gestell; Griffe
Material Stahlblech
Farbe blau; rot
Typ TK1325
Material Stahlrohr
Anzahl Räder/Rollen 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 300 mm
Breite Rad/Rolle 100 mm
Material Rad/Rolle Luftbereifung
Laufbelag spurlos ja
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportkarre
Tragfähigkeit 400 kg
Länge Schaufelfläche 190 mm
Breite Schaufelfläche 550 mm
Breite 700 mm
Höhe 1.300 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11051
EAN / GTIN 4017976110509
Herstellernummer 11051
L-Nummer L90080 297
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für den Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Spanngurt zur Ladungssicherung. Große Lufträder 300 x 100 mm, Naben mit Rollenlagerung.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 400
  • Schaufelbreite (mm): 550
  • Schaufeltiefe (mm): 190
  • Gesamtbreite (mm): 700
  • Gesamthöhe (mm): 1300
  • Bereifung: Luft
  • Radgröße (mm): 300 x 100