Wózek na sprzęt

Nr art.: 11051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Część opisana Gestell; Griffe
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; czerwony
Typ TK1325
Materiał rura stalowa
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 300 mm
Szerokość koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 400 kg
Długość płyty 190 mm
Szerokość płyty 550 mm
Szerokość 700 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11051
EAN / GTIN 4017976110509
Numer producenta 11051
Numer L L90080 297
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do transportu ciężkiego sprzętu po płaskim terenie, a zwłaszcza po schodach. Konstrukcja spawana z rur stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Szeroka gumowa nakładka, powłoka antypoślizgowa na łopacie. Kółka pomocnicze z pełnej gumy z hamulcem. Uchwyt z regulacją wysokości i możliwością obrotu o 180°. Dzięki temu można optymalnie dostosować położenie uchwytu do każdej pozycji transportowej. Pas napinający do zabezpieczania ładunku. Duże koła pneumatyczne 300 x 100 mm, piasty na łożyskach rolkowych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Szerokość łopaty (mm): 550
  • Głębokość kopania (mm): 190
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 300 × 100