Ruční 2kolový vozík

Artiklové číslo: 11051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Popsaná část Gestell; Griffe
Materiál Ocelový plech
Barva modrá; červená
Typ TK1325
Materiál ocelová trubka
Počet kol/válečků 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 300 mm
Šířka kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku Vzduchové pneumatiky
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Přepravní rudl
Nosnost 400 kg
Délka povrchu lopaty 190 mm
Šířka plochy lopaty 550 mm
Šířka 700 mm
Výška 1 300 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11051
EAN / GTIN 4017976110509
Číslo výrobce 11051
L-číslo L90080 297
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro přepravu těžkých zařízení na rovném povrchu a zejména na schodech. Svařovaná trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Široká gumová podložka, protiskluzový povlak na lžíci. Pevná gumová opěrná kola s brzdami. Výškově nastavitelná a o 180° otočná řídítka. To umožňuje optimální nastavení polohy rukojeti pro jakoukoli přepravní polohu. Napínací popruh pro zajištění nákladu. Velká pneumatická kola 300 x 100 mm, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Šířka lžíce (mm): 550
  • Hloubka lžíce (mm): 190
  • Celková šířka (mm): 700
  • Celková výška (mm): 1300
  • Pneumatiky: vzduchové
  • Velikost kola (mm): 300 x 100