Manometrski zaporni ventil, napenjalna mufa, DIN16270, ES 1.4571, G 1/2

Št. art.: 102664
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 102664
EAN/GTIN 4047322122856
Številka proizvajalca 102664
L-število L00970 121407
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil za manometer, čep - napenjalna mufa, DIN 16270, oblika A, iz nerjavečega jekla 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °C. Služijo kot zaporni in dušilni elementi za merilnike tlaka za merjenje tekočin, plinov in hlapov.

Lastnosti:

  • PN: 400 barov
  • SW: 27 mm
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4571
  • Ročno kolo: umetne mase
  • WIKA tip: 910,11
  • Nit 1: G 1/2 AG
  • Nit 2: G 1/2 IG
  • Izvedba: Čep / napenjalna mufla
  • napenjalna mufla: iz nerjavečega jekla
  • ventilski stožec: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: PTFE
  • ventilski vložek: iz nerjavečega jekla
  • Vpenjalna matica: iz nerjavečega jekla
  • Delovna temperatura maks.: 200 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C