Válvula de cierre para manómetro, manguito de sujeción con espiga, DIN 16270, ES 1.4571, G 1/2

Número de artículo: 102664
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 102664
EAN / GTIN 4047322122856
Número del fabricante 102664
Número L L00970 121407
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre para manómetro, espiga - manguito de sujeción, DIN 16270, forma A, de acero inoxidable 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, máx. 200 °C. Sirven como dispositivo de cierre y estrangulamiento para manómetros, para medir líquidos, gases y vapores.

Característica:

  • PN: 400 bar
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: Acero CrNi 1.4571
  • Volante: plástico
  • Tipo WIKA: 910,11
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Ejecución: Conector / Manguito de sujeción
  • Manguito de sujeción: Acero inoxidable
  • cono de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: PTFE
  • Eje de válvula: Acero inoxidable
  • Tuerca de unión: Acero inoxidable
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 200 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C