Uzavírací ventil manometru, upínací objímka, DIN16270, ES 1.4571, G 1/2

Artiklové číslo: 102664
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 102664
EAN / GTIN 4047322122856
Číslo výrobce 102664
L-číslo L00970 121407
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil manometru, čep - upínací objímka, DIN 16270, tvar A, z nerezové oceli 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °C. Slouží jako uzavírací a škrticí zařízení pro tlakoměry, pro měření kapalin, plynů a par.

Charakteristika:

  • PN: 400 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1.4571
  • ruční kolečko: Plast
  • Typ WIKA: 910,11
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • Provedení: Čep / upínací objímka
  • upínací objímka: z nerezové oceli
  • ventilový kužel: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: PTFE
  • ventilová hřídel: z nerezové oceli
  • Převlečná matice: z nerezové oceli
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C