Vanne d’arrêt pour manomètre, manchon de serrage à tenon, DIN16270, ES 1.4571, G 1/2

Réf.: 102664
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 102664
EAN / GTIN 4047322122856
Réf. fabricant 102664
Article hors catalogue L00970 121407
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’arrêt pour manomètre, tenon - manchon de serrage, DIN 16270, forme A, en acier inoxydable 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °C. Elles servent de dispositif d’arrêt et d’étranglement pour les appareils de mesure de pression, pour la mesure de liquides, de gaz et de vapeurs.

Caractéristique(s):

  • PN: 400 bar
  • Ouv.: 27 mm
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4571
  • Volant: plastique
  • Type WIKA: 910,11
  • Filetage 1: G 1/2 mâle
  • Filetage 2: G 1/2 IG
  • Exécution: Cône / manchon de serrage
  • Manchon de serrage: Acier inoxydable
  • clapet: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • tige de soupape: Acier inoxydable
  • Ecrou de serrage: Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement max.: 200 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C