Regulator tlaka »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Št. art.: 100005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Serija FUTURA
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 52 mm
Celotna širina 129 mm
Celotna višina 96 mm
Pretok 2.000 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 10 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja umetne mase
Vrsta izdelka regulator tlaka
Material ohišja umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100005
EAN/GTIN 4047322190619
Številka proizvajalca 100005
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, območje regulacije 0, 5 - 10 bar. Membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.

Lastnosti:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1/4
  • membrana: NBR
  • Pretok: 2000 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "FUTURA" Poglej vse