Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 48/1

Št. art.: 1.428-620.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1.428-620.0
EAN/GTIN 4039784724921
Številka proizvajalca 1.428-620.0
L-število L00950 526
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

NT 48/1 ima prostornino posode 48 litrov. Enota je opremljena z integriranim omrežnim kavljem na glavi turbine, držalom za pribor za sesalne cevi in dnom ter sesalni nastavek za špranje na posodi. Filter z velikim vložkom z površina filtra 0,8 m² zagotavlja stalno visoko sesalno moč naprave. Zanesljiv plavajoči sistem zagotavlja pravočasno prekinitev pretoka zraka vseh sesanih tekočin. Zaradi velikega prostora za shranjevanje na glavi ohišja lahko orodje ali druge pripomočke vedno shranite na dosegu roke. NT 48/1 je opremljen tudi z odtočno cevjo in robustno šasijo z velikimi fiksnimi kolesi in vrtljivimi kolesi. Parkirna zavora in vgrajeni vdolbinski ročaji na kontejnerju omogočajo enostaven transport.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 490 x 390 x 780 mm
  • moč motorja: Največ 1380 W.
  • Vsebina vsebnika: 48 l
  • Material posode: Umetna masa
  • teža, vključno z embalažo: 14,6 kg
  • teža brez dodatne opreme: 10,5 kg
  • Dolžina kabla: 7,5 m
  • količina zraka: 72 l/s.
  • raven hrupa: 71 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 35
  • Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
  • Vakuum: 249/24,9 mbarov/kPa

Prednosti:

Praznjenje posode:
  • Lahko dostopna odtočna cev omogoča priročno odlaganje vsesanih tekočin.
Nastavek za dodatno opremo:
  • Na hrbtni strani aparata lahko nastavke pritrdite neposredno na posodo.
Stabilni zaklepni jezički kovina:
  • Posebej robustna kovinska zapirala se zapirajo še bolj zanesljivo.
Ključna funkcija:
  • Odtočna cev
  • Robustna podstavek na kolesih
  • PES-patronski filter, neobčutljiv na vlago.

Vsebina:

Razred zaščite: II; polnilno kolo; zaščita pred udarci

Obseg dobave:

sesalna cev 2,5 m / z razdelilnikom / plastiko; sesalni nastavek za špranje; sesalne cevi 2 kosov. / 0,55 m / 35 mm / nerjaveče jeklo; filter PES; 1 kosov filtrirni vrečasti papir; odtočna cev; mokra / suha talna šoba 360 mm / normalna