• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 48/1

Artikelnummer: 1.428-620.0
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1.428-620.0
EAN/GTIN 4039784724921
Nummer fabrikant 1.428-620.0
L-nummer L00950 526
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De NT 48/1 heeft een containervolume van 48 liter. De unit is uitgerust met een geïntegreerde haak voor netsnoeren op de turbinekop, een accessoirehouder voor aanzuigleidingen en een bodem en spleetzuigmondstuk op het vat. Het grote patroonfilter met een filteroppervlak van 0,8 m² zorgt voor een constant hoge zuigkracht van het apparaat. Het betrouwbare vlottersysteem zorgt voor een tijdige onderbreking van de luchtstroom van alle aangezogen vloeistoffen. Dankzij de grote opbergruimte op de kop van de behuizing kunnen gereedschappen of ander gereedschap altijd binnen handbereik worden opgeslagen. De NT 48/1 is ook uitgerust met een afvoerslang en een robuust chassis met grote vaste zwenkwielen en zwenkwielen. Dankzij de parkeerrem en de geïntegreerde verzonken handgrepen op de container is transport eenvoudig.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 490 x 390 x 780 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 48 l
  • Containermateriaal: kunststof
  • gewicht inclusief verpakking: 14,6 kg
  • gewicht zonder accessoires: 10,5 kg
  • Kabellengte: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 72 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 71 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 249 / 24,9 mbar / kPa

Voordeel:

Container legen:
  • Dankzij de gemakkelijk toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden afgevoerd.
Bevestiging voor accessoires:
  • Aan de achterkant van het apparaat kunnen de accessoires direct op de container worden bevestigd.
Stabiele metaal-vergrendelingslipjes:
  • De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Belangrijkste kenmerk:
  • Afvoerslang
  • Robuuste wielenset
  • Vochtongevoelig PES-patroonfilter.

Inhoud:

Beschermingsklasse: II; vullerzwenkwiel; schokbestendige circulatiebeveiliging

Levering:

zuigslang 2,5 m / met verdeelstuk / kunststof; spleetzuigmondstuk; aanzuigleidingen 2 stuks/ 0,55 m / 35 mm / roestvrij staal; patroonfilter PES; 1 stuk filterzakje papier; afvoerslang; nat/droog vloermondstuk 360 mm / normaal

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan