• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nass-Trockensauger NT 48/1

Artikel-Nr.: 1.428-620.0
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
Artikelnummer 1.428-620.0
EAN / GTIN 4039784724921
Herstellernummer 1.428-620.0
L-Nummer L00950 526
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der NT 48/1 hat ein Behältervolumen von 48 Litern. Das Gerät ist ausgestattet mit einem integrierten Netzkabelhaken am Turbinenkopf, einer Zubehöraufnahme für Saugrohre sowie einer Boden- und Fugendüse am Behälter. Der große Patronenfilter mit einer Filterfläche von 0,8 m² sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Das zuverlässige Schwimmersystem sorgt für eine rechtzeitige Unterbrechung des Luftstromes bei allen aufgesaugten Flüssigkeiten. Durch die große Ablagefläche auf dem Gehäusekopf lassen sich Werkzeuge oder andere Utensilien jederzeit griffbereit unterbringen. Ausgestattet ist der NT 48/1 zusätzlich mit einem Ablassschlauch und einem robusten Fahrwerk mit großen Bockrollen und Lenkrollen. Eine Feststellbremse und integrierte Griffmulden am Behälter ermöglichen einen einfachen Transport.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 490 x 390 x 780 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 48 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 14.6 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 10.5 kg
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftmenge: 72 l/s
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 249 / 24.9 mbar / kPa

Vorteil:

Behälterentleerung:
  • Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.
Zubehöraufnahme:
  • Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.
Stabile Verschlusslaschen aus Metall:
  • Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.
Hauptmerkmal:
  • Ablassschlauch
  • Robustes Fahrgestell
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Inhalt:

Schutzklasse: II; Stopplenkrolle; Stoßfester Umlaufschutz

Lieferumfang:

Saugschlauch 2.5 m / mit Krümmer / Kunststoff; Fugendüse; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / 35 mm / Edelstahl; Patronenfilter PES; 1 Stück Filtertüte Papier; Ablassschlauch; Nass-/Trockenbodendüse 360 mm / Normal