Aspiradora húmeda/seca NT 48/1

N.º do artigo: 1.428-620.0
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1.428-620.0
EAN/GTIN 4039784724921
Número do fabricante 1.428-620.0
Número L L00950 526
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El NT 48/1 tiene un volumen de contenedor de 48 litros. La unidad está equipada con un gancho de cable de red integrado en el cabezal de la turbina, un soporte de accesorios para tuberías de succión y un fondo y tobera para juntas en el recipiente. El filtro de cartucho grande con un superficie de filtración de 0,8 m² garantiza una potencia de succión constantemente alta del dispositivo. El sistema de flotación confiable asegura una interrupción oportuna del flujo de aire de todos los líquidos succionados. Gracias a la gran zona de almacenamiento en el cabezal de la carcasa, las herramientas u otros utensilios se pueden almacenar en todo momento al alcance. El NT 48/1 también está equipado con una manguera de desagüe y un chasis robusto con ruedas fijas grandes y ruedas giratorias. Un freno de estacionamiento y manijas empotradas integradas en el contenedor permiten un fácil transporte.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 490 x 390 x 780 mm
  • potencia absorbida: Max. 1380 W.
  • Contenido del contenedor: 48 l
  • Material del contenedor: Plástico
  • peso incluyendo embalaje: 14,6 kg
  • peso sin accesorios: 10,5 kg
  • Longitud de cable: 7,5 m
  • volumen de aire: 72 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 71 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 249 / 24,9 mbar / kPa

Vantagem:

Vaciado de contenedores:
  • La manguera de drenaje de fácil acceso permite que los líquidos aspirados se desechen convenientemente.
Montaje accesorio:
  • En la parte posterior del aparato, los accesorios se pueden fijar directamente al contenedor.
Stable metal pestañas de bloqueo:
  • Los cierres metálicos particularmente robustos ahora cierran de manera aún más fiable.
Característica clave:
  • Manguera de drenaje
  • Robusto bastidor de ruedas
  • Filtro de cartuchos PES insensible a la humedad.

Índice:

Clase de protección: II; rueda de relleno; protección de circulación resistente a los golpes

Material fornecido:

manguera de aspiración 2,5 m / con colector / plástico; tobera para juntas; tubos de succión 2 unids./ 0,55 m / 35 mm / acero inoxidable; PES de filtro de cartucho; 1 piezas de papel bolsa de filtro; manguera de drenaje; boquilla de piso húmedo / seco 360 mm / normal

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados