Škatla za prvo pomoč MINI za delavnice DE

Št. art.: 098491 DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 260 mm
Globina 85 mm
Višina 180 mm
Material Umetna masa
Barva oranžna
S stenskim držalom Da
Standard DIN 13157
Vrsta izdelka Škatla prve pomoči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098491 DE
EAN/GTIN 4045444597019
Številka proizvajalca 418.035.01511

Opis

Izvedba:

Kompakten komplet prve pomoči iz plastike, vključno s stenskim držalom. Napolnjeno z vsebino po DIN Z 13157. Barva: oranžna. Dimenzije: 260 × 180 × 85 mm (Š×V×G).