Kutija prve pomoći MINI za pogone DE

Artikl br.: 098491 DE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 260 mm
Dubina 85 mm
Visina 180 mm
Materijal Plastika
Boja narančasto
sa zidnim držačima Da
Standard DIN 13157
Vrsta proizvoda Kutija prve pomoći

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098491 DE
EAN / GTIN 4045444597019
Broj proizvođača 418.035.01511

Opis

Izvedba:

Kompaktan pribor za prvu pomoć izrađen od plastike, uključujući zidni držač. Ispunjeno sadržajem u skladu s DIN 13157. Boja: narančasta. Dimenzije: 260× 180× 85 mm (Š×V×D).