Lékárnička MINI pro provozy, Země: DE

Artiklové číslo: 098491 DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Země Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Obsažené produkty Rukavice; Kompresní obvazy; Nůžky; Obvaz; Náplast
Materiál Plast
S držákem na stěnu ano
Oblast použití První pomoc
Šířka celkem 260 mm
Celková hloubka 85 mm
Výška celková 180 mm
Barva červená
Druh produktu Lékárnička
Země DE
Norma DIN 13157

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098491 DE
EAN / GTIN 4045444597019
Číslo výrobce 418.035.01511
Výrobce/odpovědná osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Popis

Provedení:

Kompaktní plastová lékárnička, včetně držáku na stěnu. Naplněno obsahem podle DIN 13157. Rozměry: 260×180×85 mm (Š×V×H).