Hitri povoj za rane Actiomedic® Dolžina 5 m, SENSITIVE, Širina: 80mm

Št. art.: 098481 80
Cena na 1 kos (2,48 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Actiomedic® Wundschnellverband SENSITIVE
Embalaža Škatla
Barva bela
Vrsta obliža hitri povoj za rane
Material Netkano
Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka povoj
Za večkratno uporabo Ne
Dolžina 5.000 mm
Širina 80 mm
Lastnosti hipoalergeno; prijazno za kožo; samolepilni; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098481 80
EAN/GTIN 4045444600733
Številka proizvajalca 134.022.05080
Proizvajalec/odgovorna oseba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Izvedba:

SENSITIVE. Iz mehke koprene z nežno lepilno površino za občutljivo kožo. Barva: bela.
Hitri povoj za rane za rezanje na individualno dolžino v podajalnem kartonu.