Hitri povoj za rane Actiomedic® Dolžina 5 m, SENSITIVE, Širina: 60mm

Št. art.: 098481 60
Cena na 1 kos (2,06 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Actiomedic® Wundschnellverband SENSITIVE
Embalaža Škatla
Barva bela
Vrsta obliža hitri povoj za rane
Material Netkano
Vsebina 1 kos
Vrsta izdelka povoj
Za večkratno uporabo Ne
Dolžina 5.000 mm
Širina 60 mm
Lastnosti hipoalergeno; prijazno za kožo; samolepilni; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098481 60
EAN/GTIN 4045444600740
Številka proizvajalca 134.022.05060
Proizvajalec/odgovorna oseba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Izvedba:

SENSITIVE. Iz mehke koprene z nežno lepilno površino za občutljivo kožo. Barva: bela.
Hitri povoj za rane za rezanje na individualno dolžino v podajalnem kartonu.