Actiomedic® pleistras Ilgis 5 m, SENSITIVE, Plotis: 80mm

Prekės Nr.: 098481 80
Kaina už vieną 1 vnt. (2,48 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Actiomedic® Wundschnellverband SENSITIVE
Pakuotė Dėžė
Spalva baltas
Tvarsčio tipas žaizdų tvarstis
Medžiaga Neaustinė medžiaga
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis tvarstis
Daugkartinio naudojimo ne
Ilgis 5 000 mm
Plotis 80 mm
Savybės hipoalergin.; kvėpuojantis; lipnus; nekenkia odai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098481 80
EAN / GTIN 4045444600733
Gamintojo numeris 134.022.05080
Gamintojas / atsakingas asmuo GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany, www.gramm-medical.de

Aprašymas

Modelis:

SENSITIVE. Iš minkštos vilnos su švelniu klijuojamu paviršiumi jautrioms rankoms. Spalva: balta.
Individualiai karpomas pleistras kartoniniame dozatoriuje.