Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert 3XL

Št. art.: 098302 3XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek®
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost 3XL
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098302 3XL
EAN/GTIN 5450208011622
Številka proizvajalca D14664003

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500 Xpert tip 5/6, model CHF5. Visokoučinkovita zaščita pred delci in kemičnimi brizgi na vodni osnovi. Ergonomična oblika, zunanji šivi in dolžina hlačnic za optimizirano prileganje, odlično udobje nošenja in svobodo gibanja. Prekrita zadrga Tyvek®. Primerne za Ex-področja.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico