Skyddsoverall typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, vit, Unisex-storlek: XL

Article no.: 098300 XL
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
1 663 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Tyvek®
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg vit
Unisex-storlek XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identification & Classification

Artikkelkode 098300 XL
EAN / GTIN 5450208011844
Manufacturer number D14886064

Beskrivelse

Utförande:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, modell CHF5. Robust och lätt dräkt med huva som ger utomordentlig andningsaktivitet och optimerat skydd vid mindre krävande tillämpningar. Resår i kapuschongen, vid ärm- och bensluten och i midjan. Mjuk polyetenfleece som släpper igenom luft och vattenånga.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5