Turvavaljaat IGNITE TRION M/XXL

Tuote nro.: 098107 M/XXL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajan koko M / XXL
Lantionympärys 800 - 1300 mm
Paino 2,48 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098107 M/XXL
EAN / GTIN 4030281305026
Valmistajan numero G-1131-M-M/XXL

Kuvaus

Malli:

Ignite Trion. Tehokas kokonaisvyö. Toimiva ja ergonominen asymmetrisen lantiopehmusteen ja EN 358 -standardin mukaisten kokoontaitettavien kiinnityssilmukoiden ansiosta, mikä mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn. Uusi järjestelmä ehkäisee vyöhihnan tahattoman löystymisen. Lisälenkit. Soveltuu erityisesti käytettäväksi korkeahyllyvarastoissa.
Uusi Ignite-vyösarja, edistyneet yksityiskohdat, kuten olka- ja sääripehmusteet, laadukkaat Oktalock-soljet kummankin puolen kuormittamiseksi tasaisesti. Vyöhihnan kelaus häiriintymätöntä työskentelyä varten ja putoamisindikaattori. Suurin sallittu paino: 140 kg.

Käyttö:

Julkisivutyöt, teline-, teräsrakennus, nostotyötasot, pysyvä putoamissuojaus.

Standardi:

EN 361
Lisäksi sertifioitu standardin EN 358 mukaisesti.