Opvanggordel IGNITE TRION, Type: M/XXL

Artikelnummer: 098107 M/XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,48 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098107 M/XXL
EAN/GTIN 4030281305026
Nummer fabrikant G-1131-M-M/XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ignite Trion. Hoogwaardige volledige beschermingsgordel. Functioneel en ergonomisch dankzij de asymmetrische heupvulling en de inklapbare bevestigingsogen conform EN 358, die zorgeloos werken mogelijk maken. Een nieuw systeem voorkomt ongewenst losraken van de banden. Met extra lussen. Bijzonder geschikt voor gebruik in hoogbouwmagazijnen.
Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals schouder- en beenkussens, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen. Gordelopwikkeling voor ongestoord werken, alsmede een valindicator. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.

Toepassing:

Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.

Norm:

EN 361
Ook gecertificeerd volgens EN 358.