Avtomatska zaščitna maska za varilce Garnitura optrel® crystal 2.0 CRYSTAL

Št. art.: 097942 CRYSTAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Napajanje Baterijsko napajanje
Preklopni čas svetlo/temno 0,1 ms
Preklopni čas temno/svetlo 100 ms - 200 ms
Klasifikacija v skladu z EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097942 CRYSTAL
EAN/GTIN 7640127617120
Številka proizvajalca 1006.900

Opis

Izvedba:

Zaradi nove tehnologije omogoča avtomatska čelada za varjenje optrel® Crystal 2.0 zaščito stopnje 2 v svetlem stanju, in tako pred ter po postopku varjenja zagotavlja dober pogled na obdelovanca. Izjemno realistično zaznavanje barv v svetlem stanju, v temnem stanju možen kontrastni in detajlni pogled na talino.
Temne zaščitne stopnje: 4 – 12.
  • Stopnja svetlosti: 2
  • S priloženo Li-ionsko baterijo 3 V (življenjska doba: 2.500 ur)
  • Barva: srebrna
  • Vidno polje varilnega filtra: 50×100 mm

Uporaba:

MIG-/MAG-varjenje, varjenje z elektrodami, WIG-varjenje in varjenje s plazmo

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166.