{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | optrel® crystal 2.0 | |
| Označení výrobce | optrel® crystal 2.0 | |
| Délka zorného pole | 100 mm | |
| Šířka zorného pole | 50 mm | |
| Čas přepínání tmavých na světlé min. | 100 ms | |
| Čas přepínání tmavých na světlé max. | 2 000 ms | |
| Čas přepínání světlých na tmavé min. | 0,1 ms | |
| Úroveň ochrany tmavá min. | 4 | |
| Úroveň ochrany tmavá max. | 12 | |
| Úroveň ochrany světlá | 2 | |
| Klasifikace podle EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Maska pro svářeče | |
| Obsah | 1 ks | |
| Velikost Unisex | onesize | |
| Norma | EN 166; EN 175; EN 379 |
| Katalogové číslo | 097942 CRYSTAL | |
| EAN / GTIN | 7640127617120 | |
| Číslo výrobce | 1006.900 |