{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | optrel® crystal 2.0 | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno | 0,1 ms | |
| Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo | 100 ms - 2.000 ms | |
| Klasifikacija prema EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
| Vrsta proizvoda | Maska za varenje |
| Broj artikla | 097942 CRYSTAL | |
| EAN / GTIN | 7640127617120 | |
| Broj proizvođača | 1006.900 |