Kapa s ščitnikom First Base 3 Classic LONG

Št. art.: 097855 LONG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Dolžina vizirja 70 mm
Velikost 52 cm - 65 cm
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097855 LONG
EAN/GTIN 4054596715592
Številka proizvajalca HC24BLK/SP/CLA

Opis

Izvedba:

Kapa za zaščito pred udarcem z glavo First Base 3 Classic v klasičnem, brezčasnem dizajnu je opremljena z gibko notranjo školjko iz umetne mase s perforacijo za prezračevanje. Zračen zunanji material iz mikrovlaken za dodatno udobje nošenja. Mrežice za prezračevanje na straneh in na vrhu kape povečujejo zračnost. Elastični nastavljivi trak je na zatilju nižje kot običajno, kar zagotavlja zanesljivo namestitev.

Standard:

EN 812