• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Şapcă de protecţie cu cozoroc First Base 3 Classic, negru, Tip: LONG

Cod articol.: 097855 LONG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie First Base 3
Denumirea producătorului First Base 3 Classic
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 70
Culoarea negru
Tip produs Șapcă de protecţie cu cozoroc
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 65 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 097855 LONG
EAN / GTIN 4054596715592
Număr producător 7100217865
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Şapca de protecţie First Base 3 Classic, cu design clasic mereu la modă, are o calotă flexibilă din material plastic cu perforaţie pentru aerisire. Material exterior din microfibră, care permite aerisirea pentru confort suplimentar la purtare. Plasele pentru aerisire dispuse în creştetul şepcii maximizează ventilarea. Banda elastică de reglare stă pe ceafă mai jos decât în mod obişnuit, ceea ce asigură o fixare mai sigură.

Standard:

EN 812