Kapa s ščitnikom First Base 3 Classic, črna, Tip: SHORT

Št. art.: 097855 SHORT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Dolžina vizirja 55 mm
Velikost 52 cm - 65 cm
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097855 SHORT
EAN/GTIN 4054596715660
Številka proizvajalca 7100217867
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Kapa za zaščito pred udarcem z glavo First Base 3 Classic v klasičnem, brezčasnem dizajnu je opremljena z gibko notranjo školjko iz umetne mase s perforacijo za prezračevanje. Zračen zunanji material iz mikrovlaken za dodatno udobje nošenja. Mrežice za prezračevanje na straneh in na vrhu kape povečujejo zračnost. Elastični nastavljivi trak je na zatilju nižje kot običajno, kar zagotavlja zanesljivo namestitev.

Standard:

EN 812