Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno čelado, Tip: X1

Št. art.: 097756 X1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serija Peltor™ X
Oznaka proizvajalca X1
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097756 X1
EAN/GTIN 4046719708031
Številka proizvajalca 7000103988
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke 3M™ Peltor™ serije X ščitijo pred hrupom in poleg tega prepričujejo z ergonomičnostjo, estetiko in sodobno obliko. Kljub ozki izvedbi nudijo zaščitne slušalke X-Line maksimalno dušenje. Lahke slušalke z dvojno školjko nudijo veliko udobje pri nošenju in imajo izredno dolgo življenjsko dobo.
Izvedba za zaščitno čelado serije X ima enake lastnosti školjke kot izvedba z naglavnim lokom. Z nekaj potezami se lahko pritrdi na čelade s 30 mm držali Euroslot. Uporablja se enaka barvna koda kot pri seriji X z naglavnim lokom.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Opomba:

Primerne zaščitne čelade najdete pod art. 097815 (3M), art. 097802 (Schuberth). Higienski kompleti so na voljo po povpraševanju.