Garnitura nadomestnih čepov za zaščito sluha, 10 parov HOLEX, Tip: 32

Št. art.: 097689 32
Nov izdelek
Nastavi ceno 10 par (0,28 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
553 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 10 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Vsebina 10 par
Vrsta izdelka Nadomestni čepi za zaščito sluha
Material čepov Poliuretan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097689 32
EAN/GTIN 4069515001199
Številka proizvajalca 097689 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura nadomestnih čepov, 10 parov

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB.
  • Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti zvočne izolacije, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.
  • 097688: Lok se lahko namesti pod brado ali na glavo.
  • Uporabljajte samo z nadomestnimi čepi za zaščito sluha št. art.
  • 097689.

Napačna uporaba
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi.
  • Za več informacij se obrnite na proizvajalca.