Garnitura zamenljivih filtrov, 4 pari, Filter: A1

Št. art.: 097229 A1
Nastavi ceno 4 par (20,93 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 4 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 4
Oznaka proizvajalca D8051
Stopnja zaščite A1
ustreza barvni kodi 3M™ Secure Click™
Vrsta izdelka Filter za delce za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097229 A1
EAN/GTIN 689330177752
Številka proizvajalca 7100153224
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zamenljivi filter za polovično masko za zaščito dihal 3M™ 097233. Preprosta in hitra montaža filtra prek zapirala Secure Click™. Filter preprosto namestite v priključek tako, da se zaskoči. Pri tem zaslišite klik, kar pomeni, da je namestitev pravilna. Vitek dizajn filtra za dobro vidno polje. Dva filtra za dvojni pretok zraka za manj upora pri dihanju.
Proti organskim plinom in param.

Primerno za:

Polovična maska za zaščito dihal s sistemom Secure Click™ art. 097233

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov