Polovična maska za zaščito dihal Serija HF-800, Velikost: M

Št. art.: 097233 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Filtrski priključek 3M™ Secure Click™ System
Masa 182 g
Barvna koda za primerni pribor 3M™ Secure Click™
Oznaka proizvajalca HF-802SD
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097233 M
EAN/GTIN 4054596591615
Številka proizvajalca 7100171980
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Udobna, zanesljiva polovična maska za zaščito dihal 3M™ Secure Click™ HF-800 prepriča z visokim udobjem nošenja in inovativnimi podrobnosti, ki poskrbijo za še bolj zanesljivo nošenje maske za zaščito dihal. Gumb na sredini maske omogoča kontrolo tesnjenja in identificiranje netesnosti. Poleg tega govorna membrana olajša komunikacijo med delom. Filtre je mogoče preprosto namestiti z novim sistemom Secure Click™. Če ste to storili pravilno, zaslišite glasen klik. Izvedba filtra poskrbi za dvojni pretok zraka, kar omogoča lažje dihanje.

Standard:

EN 140.