Garnitura zamenljivih filtrov, 4 pari, Filter: ABEK1P3R

Št. art.: 097229 ABEK1P3R
Nastavi ceno 4 par (45,90 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 4 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 4
Oznaka proizvajalca D8094
Stopnja zaščite ABEK1P3R
ustreza barvni kodi 3M™ Secure Click™
Vrsta izdelka Filter za delce za ventilatorski dihalni aparat
CAS AL 1A004A
Koda SH AL 01

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097229 ABEK1P3R
EAN/GTIN 689330177721
Številka proizvajalca 7100153236
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zamenljivi filter za polovično masko za zaščito dihal 3M™ 097233. Preprosta in hitra montaža filtra prek zapirala Secure Click™. Filter preprosto namestite v priključek tako, da se zaskoči. Pri tem zaslišite klik, kar pomeni, da je namestitev pravilna. Vitek dizajn filtra za dobro vidno polje. Dva filtra za dvojni pretok zraka za manj upora pri dihanju.
Proti organskim, anorganskim in kislim plinom in param ter amoniaku in delcem.

Primerno za:

Polovična maska za zaščito dihal s sistemom Secure Click™ art. 097233