• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Wechselfilter-Set, 4 Paar, Filter: A1

Artikel-Nr.: 097229 A1
Setpreis 4 Paar (24,99 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Filter Setpreis 4 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung D8051
Farbe schwarz
Inhalt, Paar 4 Paar
Produktart Filter
Inhalt Einheit Paar
Filterklasse 1
Anschluss Filter 3M™ Secure Click™
Filterung Gase
Form eckig
Schutzstufe A1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097229 A1
EAN / GTIN 689330177752
Herstellernummer 7100153224
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Wechselfilter für 3M™ Halbmaske 097233. Einfache und schnelle Filtermontage per Secure Click™-Verschluss. Einfach Filter in Anschlussstück einrasten lassen, bis ein Klicken die sichere Verbindung bestätigt. Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld. Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände.
Gegen organische Gase und Dämpfe.

Passend für:

Halbmaske mit Secure Click™-System Nr. 097233